Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel ISO 4032, acier, résistance 8, zingué nickelé, argent (ZNSHL)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes zingués sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argenté (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 – 360h*
- Diamètre ≥ M4 – 600h*
- Diamètre ≥ M10 – 720h*
- *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche répartie uniformément
- Fonctionnel et décoratif
La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!