Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 1
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 2
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 3
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 4
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

Comprehensive assortment of black flat head screws in accordance with DIN EN ISO 14583 with the common screw sizes from M4 x 6 mm to M8 x 30 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)