Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour tronçonneuse à chaîne BIO
Huile pour chaîne biodégradable avec additif d'adhérence SuperTECH pour toutes les tronçonneuses hautes performances
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Additifs garantissant une lubrification optimale des chaînes de tronçonneuse à chaîne, des rails de guidage et des roues de chaîne
Réduit les coûts liés à l'usure et prolonge la durée de vie des tronçonneuses.
Excellente adhérence grâce au nouvel additif d'adhérence SuperTECH
- Faible consommation
- Projections minimisées
Adaptée à des conditions d'application délicates
- Empêche toute surchauffe des lames lors du sciage de bois dur
- Convient pour une utilisation dans des conditions de températures diurnes extrêmes en été et en hiver
Matériau de base d'origine végétale
98 % biodégradable (test CE L-33-A-94)
Bec verseur escamotable pratique
Sans résine ni acide
Note KWF maximale : "prête à l'emploi"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!