Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour tracteur TRIATHLON® UTTO 10W-30
Huile multi-usage pour les engins d'exploitation forestière et les machines agricoles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Huile multigrade de pointe (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil, huile de transmission universelle pour tracteur)
Spécialement conçue pour les engins d'exploitation forestière et les machines agricoles.
Réduit le nombre de types différents
Utilisation possible dans les boîtes de vitesses, les circuits hydrauliques, y compris les freins.
Respecter les spécifications constructeur. Compatible avec toutes les huiles moteur disponible dans le commerce. Efficacité optimum en utilisation pure.
Particulièrement bien adaptée aux systèmes d'entraînement combinés modernes (boîte de vitesses/circuit hydraulique), y compris les freins
Würth recommande ce produit pour les véhicules conformes aux spécifications suivantes :
John Deere : J20C/D, New Holland : M2C 41B/M2C 48B, Ford M2C-86-B/C/M2C 53 A/M2C 134 A/B/C/D, Allison Type C3/C4, Caterpillar TO-2, CASE (IHC) MS 1204/1205/1206/1207/1209, IHC B6, AGCO Q-1826, Massey Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, SAME – Lamborghini, Fendt, Deutz, Schlüter, Landini, Renault, Volvo BM WB 101
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!