Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 14 versions trouvées
High-performance oil with optimum ageing stability and excellent wear protection. Very good low-temperature properties and excellent shear stability.
Huile pour boîte de vitesses multigrade, adaptée à la lubrification de tous les éléments dentraînement comme les boîtes de vitesses manuelles synchronisées et non synchronisées et les transmissions finales dentées hypoïdes
Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes performances pour un large éventail dapplications
Huile de boîte de vitesses hautes performances pour boîtes de vitesses hypoïdes avec un grand déport dessieu, ainsi que pour les boîtes de transfert et les boîtes de vitesses intermédiaires et auxiliaires
Huile pour boîte de vitesses hautes performances pour boîtes de vitesses automatiques
Huile universelle pour boîte de vitesses offrant une stabilité thermique élevée et dexcellentes propriétés à basses températures.
Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes performances avec un excellent comportement viscosité/température
Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes performances avec une capacité dabsorption de pression élevée
Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes performances
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Huile pour boîte de vitesses multigrade, adaptée à la lubrification de tous les éléments d'entraînement comme les boîtes de vitesses manuelles synchronisées et non synchronisées et les transmissions finales dentées hypoïdes
Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes performances pour un large éventail d'applications
Huile de boîte de vitesses hautes performances pour boîtes de vitesses hypoïdes avec un grand déport d'essieu, ainsi que pour les boîtes de transfert et les boîtes de vitesses intermédiaires et auxiliaires
Huile universelle pour boîte de vitesses offrant une stabilité thermique élevée et d'excellentes propriétés à basses températures.
Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes performances avec une capacité d'absorption de pression élevée
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK