Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour compresseur multigrade Pro
Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Compatible avec les refroidisseurs suivants : R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507
Peut être mélangée avec des huiles d'ester et des huiles PAG
Excellent pouvoir lubrifiant
- Durée de vie du compresseur prolongée
- Haut niveau de compression du refroidisseur dans le compresseur
Pour un entretien et une lubrification universels des compresseurs de climatisation des véhicules dans le circuit de refroidisseur. Convient aux réfrigérants R-134a, R-1234yf et autres réfrigérants HFC et HFO. Convient à toutes les voitures, camions, bus et machines agricoles équipées de systèmes de climatisation R-134a ou R-1234yf.
Faire l'appoint d'huile pour compresseur en fonction de la quantité recommandée par le constructeur du véhicule et ajouter l'huile dans le circuit de climatisation via la station de climatisationr.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!