Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur de base 5W-40
Idéale pour les moteurs essence et diesel les plus récents avec technologie multisoupape et turbocompresseurs, avec ou sans système de refroidissement d'air de suralimentation (CAC).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Huile à faibles frottements avec composants synthétiques et nouvelle technologie d'additifs
- Bon effet nettoyant
- Limite la consommation de carburant en phase de fonctionnement à froid
- Fiabilité de l'alimentation en huile du moteur
- Fonctionnement homogène du moteur
- Alimentation rapide en huile à basses températures
- Excellente fiabilité de la lubrification à hautes et basses températures
- Miscible et compatible avec les huiles moteur standard
- Testé pour convertisseur catalytique et testé et éprouvé pour turbo
Respecter la notice d'utilisation du fabricant du véhicule et du moteur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!