Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur de base 5W-30
Toute dernière huile moteur à faibles frottements utilisable toute l'année, pour véhicules de tourisme essence et diesel, y compris les véhicules avec filtre à particules diesel (DPF), conformément à la norme relative aux gaz d'échappement Euro 4 et à l'extension des intervalles d'entretien (entretien à longue durée de vie).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Protection optimale contre l'usure
- Alimentation d'huile rapide à basses températures
- Fiabilité maximale de la lubrification à hautes et basses températures
- Limite la consommation d'huile et de carburant, et réduit les émissions nocives
- Exceptionnelle propreté du moteur
- Testé pour convertisseur catalytique et testé et éprouvé pour turbo
Respecter la notice d'utilisation du fabricant du véhicule et du moteur. L'efficacité et la protection optimale du filtre à particules diesel sont garanties uniquement lorsque les huiles ne sont pas mélangées.
L'huile moteur de base 5W-30 a été développée spécifiquement pour les véhicules VW et Audi avec entretien à longue durée de vie ; elle peut être utilisée en continu ou presque par le biais de la compatibilité descendante (exception faite des moteurs R5 et V10 TDI équipés d'un DPF antérieur à CW 22/06). En fonction des spécifications du fabricant, il est possible d'atteindre des intervalles de vidange de l'huile allant jusqu'à 30 000 ou 50 000 km, ou 2 ans pour les conducteurs occasionnels.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!