Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur de base 10W-40
Huile moteur basée sur la formule la plus récente, pour une utilisation toute l'année dans les véhicules de tourisme essence et diesel, avec et sans turbocompresseur des gaz d'échappement (EGT) et système de refroidissement d'air de suralimentation (CAC).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Fonctionnement homogène du moteur
- Alimentation rapide en huile à basses températures
- Bonne fiabilité de la lubrification sur l'ensemble de la plage de températures d'application
- Testé pour convertisseur catalytique et pour turbo
- Miscible et compatible avec les huiles moteur standard
Respecter la notice d'utilisation du fabricant du véhicule et du moteur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!