Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur TRIATHLON® Universelle SAE 15W-40
Huile moteur multigrade hautes performances garantissant une lubrification optimale et une longue durée de vie du moteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Bonnes propriétés anti-usure et prévention de la formation de boues
Faible consommation d'huile, viscosité stable dans le temps et aux températures
Minérale
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
- Huile moteur utilisable toute l'année pour les moteurs essence et diesel avec ou sans pot d'échappement catalytique (EGT)
- Pour véhicules de tourisme
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!