Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur TRIATHLON® Endurance III 5W-30
Huile moteur fluide pour véhicules de tourisme hautes performances
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Alimentation d'huile rapide à basses températures
Intervalles de vidange d'huile entre 30 000 et 50 000 km possibles selon les spécifications du constructeur
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON® sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON®
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Idéalement recommandée pour les moteurs essence et diesel, notamment sur les véhicules avec filtres à particules diesel conformes à la norme anti-pollution Euro IV. Comprend également les normes Volkswagen, à l'exception des moteurs R5 et V10 TDI produits avant 6/2006
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!