Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur TRIATHLON® Cargo Ultra 10W-40
Huile moteur utilisable toute l'année pour moteurs diesel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Assure un nettoyage du moteur optimal
Assure une excellente protection contre l'usure et réduit la consommation de carburant
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Pour camions
Idéale pour les moteurs diesel soumis à des contraintes élevées équipant les véhicules utilitaires conformes aux normes anti-pollution Euro IV et Euro V avec traitement des gaz d'échappement et filtre à particules de suie (DPF/CRT). Miscible, peut également être utilisée pure dans certains véhicules utilitaires anciens appartenant aux classes anti-pollution Euro II et Euro III.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!