Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur TRIATHLON® Extra II 5W-30
Huile moteur fluide moderne pour véhicules de tourisme
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Stabilité élevée au cisaillement et au vieillissement
Permet de faire des économies de carburant et de réduire les émissions
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
- Idéale pour les moteurs essence et diesel modernes avec et sans technologie multisoupape, Valvetronic, turbocompression des gaz d'échappement, et avec ou sans filtres à particules diesel (FAP) ou refroidissement d'air de la suralimentation (CAC)
- Particulièrement adaptée aux longs intervalles de vidange d'huile et aux exigences moteur strictes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!