Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile hydraulique TRIATHLON® HLP
Huile hydraulique hautes performances compatible avec tous les produits d'étanchéité disponibles dans le commerce et avec l'acier, les métaux non ferreux et les métaux légers.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les huiles hydrauliques TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Sécurité du produit élevée
- Approbations rigoureuses du fabricant
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Satisfait les exigences des constructeurs automobiles
Offre une protection contre l'usure optimale sous contraintes élevées
Conformes aux spécifications du véhicule, de la boîte de vitesses et des fabricants. Cependant, efficacité totale uniquement en cas d'utilisation non mélangée.
Huile hydraulique hautes performances, compatible avec tous les produits d'étanchéité disponibles dans le commerce et avec les jantes en acier, les métaux non ferreux et les métaux légers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!