Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Automatic Super
Huile universelle pour boîte de vitesses offrant une stabilité thermique élevée et d'excellentes propriétés à basses températures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments de constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Excellente protection contre l'usure et la corrosion
Idéale pour les boîtiers de direction, les boîtes de vitesses manuelles et automatiques et pour les circuits hydrauliques et les transmissions auxiliaires. Pour utilisation dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!