Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile de perçage/coupe Cut and Cool Eco
Huile de coupe biodégradable avec Eco-Stop.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Technologie ECO-Stop
- Jusqu'à 2 500 applications après mise en œuvre d'une quantité prédéfinie par la buse
- Faible dégagement de fumée
Simple à utiliser
Pas de nettoyage des métaux avant montage ou autre traitement (p. ex. soudage) avec de faibles concentrations d'utilisation
Caractéristiques neutres
- Convient aux sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires
- Peut être utilisée en contact avec les matériaux délicats (p. ex. marbre, plastique et composants électriques)
- Sans odeur
- Exempt de chlore, soufre, phosphore, silicone, résine et huile minérale
- Exempt de substances pouvant détériorer la peinture
- Non conducteur
Pour utilisation sur site, avec lubrification à perte et dans les locaux où les aliments sont transformés ou stockés. Idéale pour une utilisation présentant des pressions de surface entre la pièce à usiner et l'outil, et pour tous les usinages difficiles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!