Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile d'entretien Multi
Spray multifonction polyvalent pour un large éventail d'applications
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Lubrifie, nettoie et protège
- Supprime les grincements, les crissements et lubrifie tous les éléments susceptibles de se gripper ou de se bloquer
- Nettoie et protège les pièces en plastique et en métal tels que les panneaux et les boîtiers
- Lubrifie les fermetures, charnières, bagues, chaînes et serrures de porte
Elimine la rouille et protège contre la corrosion
- Libère les pièces métalliques rouillées
- Protection anticorrosion pour les métaux et les composants électriques
- Evite aux cylindres de serrure et aux verrous de geler
Respectueux des matériaux
- Pénètre et repousse l'humidité autour des systèmes électriques et électroniques
- N'attaque pas le caoutchouc, la peinture ou le plastique
- Pour une large gamme d'applications dans l'industrie, l'artisanat et l'entretien des véhicules.
- Permet de desserrer les boulons rouillés, raccords de tuyaux, vis, boulons, écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, etc.
- Agiter la bombe avant utilisation
- Pulvériser les pièces et laisser agir pendant un court moment
- Après utilisation, purger la valve en retournant la bombe aérosol tête en bas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!