Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile d'entretien Multi Cobra 5 en 1
Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Application et protection polyvalentes
- Tête de pulvérisation multifonction pour une large gamme d'applications
- Supprime les grincements, les crissements et lubrifie tous les éléments susceptibles de se gripper ou de se bloquer
- Nettoie et protège les pièces en plastique et en métal tels que les panneaux et les boîtiers
- Lubrifie les fermetures, charnières, bagues, chaînes et serrures de porte
Solution multifonctionnelle et protection des pièces
- Desserre les pièces métalliques rouillées
- Protection anticorrosion pour les métaux et les composants électriques
- Evite aux cylindres de serrure et aux verrous de geler
Compatible avec la plupart des matériaux
- Pénètre et repousse l'humidité autour des systèmes électriques et électroniques
- N'attaque pas le caoutchouc, la peinture ou le plastique
Pour desserrer les boulons rouillés, raccords de tuyaux, vis, écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, etc., dans les applications professionnelles
- Agiter la bombe avant utilisation
- Pulvériser les pièces et laisser agir pendant un court moment
- Après utilisation, purger la valve en retournant la bombe aérosol tête en bas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!