Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection antifumée
Réduit la quantité de fumée émise par les moteurs essence et diesel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Réduit la consommation d'huile en stabilisant la viscosité et compense les pertes de viscosité. Contribue à prévenir les émissions de fumée d'échappement bleue.
- Le bidon contenant 300 ml suffit pour 5 litres d'huile
Ne peut pas être utilisé dans les motos ou quads avec embrayage à bain d'huile.
Pour utilisation dans tous les moteurs essence et diesel. Compatible avec toutes les huiles moteur disponible dans le commerce.
Après avoir ajouté l'huile moteur, laisser le moteur tourner jusqu'à ce qu'il soit chaud. Le produit peut être ajouté à tout moment.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!