Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile PAG Premium
Huile pour compresseur de climatisation PAG (polyalkylène glycol) Premium pour les systèmes de climatisation des véhicules utilisant les réfrigérants R1234yf et R134a
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Huile entièrement synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG) pour la lubrification des systèmes de climatisation des véhicules.
- Compatible avec les réfrigérants R1234yf et R134a et hautement miscible (double-end-capped).
- Améliore la lubrification, offre une stabilité chimique et thermique et garantit une excellente protection contre l'usure.
Ne pas mélanger avec d'autres huiles pour compresseur de climatisation. Stocker l'huile dans un endroit à l'abri de l'humidité. Eviter de stocker l'huile dans des conteneurs ouverts
Pour entretenir, lubrifier et refroidir les compresseurs de climatisation des véhicules ainsi que les pièces coulissantes et rotatives dans les circuits de climatisation fonctionnant au R1234yf et au R134a. Peut également être utilisé pour les véhicules hybrides et électriques qui nécessitent une huile PAG.
Faire l'appoint d'huile pour compresseur en fonction de la quantité utilisée ou selon la quantité recommandée par le constructeur du véhicule et ajouter l'huile dans le circuit de climatisation via l'unité de traitement de l'air.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!