Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Fournit une solution intelligente pour une mise en œuvre rapide et efficace
Système de rails modulaires pour applications intensives dans les équipements de construction technique, ainsi que dans la construction industrielle et d'usines
Permet un raccordement sûr et sans effort au sol, au plafond ou au mur
Raccord de serrage pour assembler le rail de montage W-IP et la poutre en U/T
Le raccord d'angle W-IP-Q-6L fait partie d'un système de rails modulaire pour les applications intensives dans les équipements de construction technique ainsi que dans la construction industrielle et d'usines
Joint de rail rigide pour le raccordement de rails de montage W-IP
Fournit une solution flexible et un assemblage efficace des tuyaux sur le profilé de montage W-IP en combinaison avec des clips ronds en acier