Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité
Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité - 1
Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité - 2
Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité - 3
Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité - 4
Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité

Produit combinant un dispositif antichute et un gilet haute visibilité

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Harnais de sécurité avec gilet de sécurité intégré pour les lieux de travail présentant un risque de chute, en particulier dans des conditions de faible luminosité et avec des exigences supplémentaires de bonne visibilité

  • Conforme aux normes EN 361 et ISO 20471

  • Boucle d'amarrage arrière conforme à la norme EN 361

  • Deux boucles de poitrine servant de boucles d'amarrage conformes à la norme EN 361

  • Réglage de la taille à l'aide de deux fermetures éclair

  • Facile et rapide à mettre et à enlever grâce aux attaches rapides sur les sangles de jambe
Indication
  • Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.

  • Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton du dispositif d'accouplement.