Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur TRIATHLON® Formula DX2 5W-30
Huile moteur à faible viscosité moderne pour utilisation dans les moteurs essence et diesel sans filtre à particules diesel toute l'année.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Sécurité du produit élevée
- Nombreux agréments de constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences importantes des constructeurs automobiles
Développée spécifiquement pour une utilisation toute l'année dans les véhicules essence et diesel, avec ou sans filtre à particules diesel (DPF). La combinaison d'huiles de base non conventionnelles basées sur la technologie de synthèse et les plus récents additifs garantit une huile moteur fournissant une protection exceptionnelle contre l'usure, réduisant la consommation de carburant et d'huile, et assurant une lubrification rapide du moteur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!