Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Gear 85W-90
Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes performances avec une capacité d'absorption de pression élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments de constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Protège contre l'usure et offre une résistance au vieillissement exceptionnelle
Idéale pour les boîtes de vitesses, notamment les boîtes de vitesses manuelles et les transmissions finales nécessitant une huile conforme à la norme API GL 4 Pour utilisation dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!