Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Gear 75W-90

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Gear 75W-90

Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes performances pour un large éventail d'applications

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Niveau de sécurité du produit élevé

  • Nombreux agréments de constructeurs


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON


Répond aux exigences des constructeurs automobiles



Réduit les bruits de fonctionnement grâce à une lubrification exceptionnelle



Haut niveau de protection contre la corrosion et l'usure, et résistance au vieillissement optimale