Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Gear Hypoid 85W-90
Huile de boîte de vitesses hautes performances pour boîtes de vitesses hypoïdes avec un grand déport d'essieu, ainsi que pour les boîtes de transfert et les boîtes de vitesses intermédiaires et auxiliaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments de constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Huile hautes performances pour les transmissions finales hypoïdes. Pour utilisation dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.
Convient également aux boîtes de vitesses manuelles non synchronisées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!