Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré - 1
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré - 2
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré - 3
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré - 4
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré - 5
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré - 6
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré - 7
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale Avec amortisseur hydraulique intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Ferme le tiroir silencieusement et en douceur

  • Réglage en hauteur sans outil +3,5 mm

  • Testée sur 50 000 cycles

  • Montage à glissement
Indication

L'accouplement de blocage approprié permet un réglage en hauteur sans outil de +3,5 mm.