Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coulisse pour rail carrée® VARIFIX, type GK-2
Coulisse pour rail carrée<SUP>®</SUP> VARIFIX, type GK-2 - 1
Coulisse pour rail carrée<SUP>®</SUP> VARIFIX, type GK-2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse pour rail carrée® VARIFIX, type GK-2

Coulisse pour rail à glissement fluide pour charges élevées

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Grande distance de coulissement jusqu'à 125 mm

  • Raccord de collier de fixation variable via des pièces filetées/tiges filetées

  • Convient pour la fixation murale pour les canalisations horizontales et verticales

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.