Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Grue d'atelier mobile

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Grue d'atelier mobile

Grue pour moteur pliante et mobile, idéale pour les ateliers automobiles, pour les composants lourds comme les batteries HT, les moteurs, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Polyvalence


  • Le bras de flèche de grue peut être facilement verrouillé dans trois positions différentes

  • Pompe à double effet, rotative à 360°

  • La grue est pliable pour un encombrement minimal

  • Profil extra-plat

  • Crochet de charge rotatif et roues en nylon


Niveau de sécurité élevé


  • Le bloqueur de sécurité intégré empêche toute descente involontaire
Indication

L'appareil bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (Directive Machines) EN ISO 12100:2010.