Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grille de ventilation avec cache-rebord
Les arêtes sont cachées, réduisant ainsi les opérations de retouche.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Débit d'air : 200 cm²
Respecte les normes du secteur de l'électroménager
Plage de serrage étendue de 2 mm à 23 mm
Utilisation flexible, stock limité requis
La grille de ventilation peut être insérée dans la découpe par le dessus ou le dessous. Fixer la grille de ventilation depuis l'arrière à l'aide des clips à emboîter réglables. Lors du montage par le dessus, le débit peut être augmenté en agrandissant la découpe. Avec fraisage de 10 mm
La grille de ventilation peut être insérée dans la découpe par le dessus ou le dessous. Fixer la grille de ventilation depuis l'arrière à l'aide des clips à emboîter réglables. Lors du montage par le dessus, le débit peut être augmenté en agrandissant la découpe. Avec fraisage de 10 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!