Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grignoteuse électrique EK 16-E
Grignoteuse puissante à vitesse de coupe élevée et à usage universel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Maniabilité optimale
Coque 20 % plus mince avec mécanisme d'engrenages étroit
Très facile à utiliser
- Système d'action rapide pour un remplacement simple du poinçon et de la matrice
- Réglage sans outil du sens de coupe à 360° par paliers de 45° grâce au support de matrice orientable
Réglage électronique de la fréquence de frappe
Pour les matériaux sensibles à la chaleur (par exemple les plastiques) et la découpe de précision de gabarits
Durée de vie élevée
- Le poinçon rond rotatif augmente la longévité jusqu'à 30 % et réduit les coûts d'entretien
- Protection anti-éclats sur les ouvertures d'aération
Tôles fines jusqu'à une épaisseur de 1,6 mm, tôles trapézoïdales, tôles ondulées, profilés et acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!