Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Granulés de colle à chaud pour chants
Colle à chaud à base d'EVA à usage universel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Bonnes propriétés de pivotement
- Ajustement faible viscosité
- Hautement résistant à la chaleur
- Excellentes propriétés de post-écoulement sans filetage
Usage universel
- Pour une utilisation sur toutes les plaqueuses de chants disponibles dans le commerce
- Rouleaux et buses à fente disponibles sur demande
Facile à recharger
Permet de garder les joints humides.
Sans silicone
Les colles thermofusibles émettent des vapeurs même si la température de traitement spécifiée est maintenue. Des odeurs désagréables sont souvent produites. Si les températures de traitement prescrites sont largement dépassées sur une période prolongée, il existe également un risque de production de produits de décomposition nocifs. Des mesures doivent être prises pour éliminer les vapeurs, par exemple au moyen d'une extraction appropriée.
* La compatibilité dépend des propriétés spécifiques du matériau des chants et du primaire appliqué.
Collage des bords intérieurs. Application universelle pour les chants en résine à la mélamine, polyester*, ABS*, PVC* (* uniquement avec matériau de chant pré-apprêté). Chants en bois massif et plaquage sur panneaux en bois aggloméré, contreplaqué, MDF, contreplaqué à âme de bois
Placer les granulés dans le conteneur de pré-fusion de la machine à coller les chants et régler la température de fusion et la vitesse d'alimentation si nécessaire. La température d'utilisation doit être comprise entre 190 °C et 210 °C. Noter la pression de contact. La machine doit être réglée conformément aux instructions du fabricant. En cas d'interruptions de travail prolongées, la température doit être réduite à 150 °C à 160 °C pour éviter à la colle de brûler. Le conteneur de pré-fusion doit être nettoyé à intervalles réguliers. Le support gâche doit être exempt de poussière et de graisse. La température du support gâche et du chant doit être comprise entre 18 °C et 20 °C. Eviter les courants d'air. Pour les chants mesurant plus de 4 mm d'épaisseur, un temps de préchauffage plus long est requis pour garantir le temps de traitement. Il est toujours recommandé d'effectuer des essais préliminaires pour les panneaux de bois stratifiés et massifs. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!