Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Granulés absorbants
Granulés antidérapants pour nettoyer les substances huileuses et aqueuses sur substrats solides et surfaces routières
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Grand pouvoir d'absorption, action rapide
- Utilisation de moins de granulés, pour un coût d'élimination réduit
- 1 kg de granulés d'absorbant retient environ 1,01 litre d'huile (Westinghouse)
- Le fin système capillaire des granulés emprisonne la matière absorbée sans la libérer ultérieurement
Usage universel
- Convient à tous les liquides, y compris les fuites d'acides, d'alcalis, d'AdBlue et d'eau
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur
Extrêmement simple à manipuler
- Les granulés restent durs même après l'absorption des liquides
- Peu de poussière, pas d'engorgement et facile à balayer
- Poids en vrac optimal ; les granulés restent sur le site d'application
Antidérapant
- Aucun risque de glissement lors d'un déplacement à pied ou avec un véhicule sur les granulés
- Le résultat de 0 % au SRT (test de glissement routier allemand) est essentiel en matière de risque. Il ne doit pas être sous-estimé dans un atelier ou sur des revêtements routiers lorsqu'une fuite d'huile peut créer une surface dangereusement lisse.
Test de glissement routier allemand
Le bureau de test des matériaux de la Rhénanie du Nord-Westphalie accepte les matériaux absorbants avec un résultat au test de glissement routier allemand allant jusqu'à 20 % dans son système de test.
Absorbeur d'huile type III/R
Absorbant d'huile pour exigences spéciales sur surfaces solides et routes ; également adapté au commerce et à l'industrie. Ce type d'absorbeur ne doit pas être étanche ou capable de flotter.
L'élimination se déroule en conformité avec les spécifications applicables au liquide absorbé, selon la législation en vigueur. Ne convient pas à l'acide fluorhydrique !
L'absorbant absorbe tous les types de liquides sur n'importe quelle surface solide. Son grain fin pénètre dans les petites fissures et petits interstices. Excellent pouvoir antidérapant même quand les granulés sont complètement saturés. Parfaitement adapté aux tâches d'absorption sur de grandes surfaces et demandant une absorption rapide, comme les surfaces routières, mais aussi les sols d'atelier, pour lesquels une absorption et un nettoyage rapides sont souvent essentiels.
Micro Absorber peut être utilisé comme mesure préventive ou en cas de dégâts, et il est facile à répandre et à récupérer. Les liquides sont absorbés efficacement et capturés ; la surface est rapidement propre et sèche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!