Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Lubesnake® est une graisse spéciale pour la lubrification propre et facile des sellettes d'attelage.
- Elle protège et minimise l'usure de la sellette d'attelage et contribue à accroître la sécurité.
- Les accidents de camions sont souvent dus à un manque de lubrification de la sellette d'attelage. Il est donc recommandé de lubrifier la sellette d'attelage tous les 5 000 km environ.
Une méthode de lubrification propre, simple et qui permet de gagner beaucoup de temps
- Aucun outil supplémentaire, tel qu'une brosse ou un pistolet à graisse, n'est nécessaire. En outre, cela évite les récipients graisseux ou malodorants, ainsi que les gants ou les vêtements sales.
- Gain de 10 à 12 minutes par lubrification
Il n'y a pas de risque de surgraissage
La peau longue durée de la graisse lubrifiante est biodégradable et donc respectueuse de l'environnement.
Permet de lubrifier les sellettes d'attelage
Un seul Lubesnake convient pour une sellette
- Ouvrir l'emballage extérieur et placer Lubesnake dans la rainure de lubrification de la sellette d'attelage.
- Mettre en place la remorque. Avant de soulever le véhicule, conduire aussi près que possible du pivot d'attelage, ce qui empêchera le Lubesnake de bouger.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!