Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Graisse multi-usage type IV
Graisse multi-usage type IV - 1
Graisse multi-usage type IV - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Graisse multi-usage type IV

Graisse synthétique hautes performances avec lubrifiants solides blancs

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Convient aux zones de contact avec les aliments

  • Additifs EP pour une résistance aux pressions élevées

  • Excellentes propriétés de fonctionnement à sec

  • Bon niveau d'étanchéité et de protection anticorrosion
Homologation

Enregistré NSF H1-(n° : 135924), satisfait aux exigences de la norme USDA 1998 H1. Comme agent anti-frottement et lubrifiant pour toutes les pièces mobiles des machines, notamment dans le domaine de la plasturgie, le secteur automobile et les industries agroalimentaire, pharmaceutique, l'impression et la papeterie.

Indication

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Les consignes d'utilisation des constructeurs de véhicules, de machines et d'appareils doivent être respectées.

Domaine d'application