Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Graisse EP longue durée en aérosol pour une protection optimale contre les intempéries et les influences environnementales avec une adhérence réduite de la saleté
Huile partiellement synthétique offrant une résistance à la pression extrêmement élevée, d'excellentes propriétés d'adhérence et une protection anticorrosion optimale
Graisse universelle saponifiée à base de lithium
Résistance à la chaleur, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE
Graisse EP-2 à base de lithium/calcium
Graisse multi-usage saponifiée au lithium avec additifs EP pour contraintes élevées
Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge
La graisse à faible viscosité résistante aux forces centrifuges à double effet associe les propriétés de capillarité d'une huile à l'adhérence et à la résistance à la pression d'une graisse
Cire synthétique sèche hautement résistante aux forces centrifuges à base de PTFE pour une réduction des frottements et une meilleure résistance aux conditions météorologiques
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Colle PUR transparente
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy
Colle structurale PUR Rapid
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean