Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse et lubrifiant WGF 130
Graisse lubrifiante hautes performances
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Graisse à base de savon de lithium additivé au sulfure de molybdène (MoS2)
- Forme un film lubrifiant épais sur les surfaces des roulements sous charge à partir de la graisse elle-même
- Améliore considérablement les conditions de rodage
- Assure une lubrification supplémentaire en cas d'urgence
- Réduit les frottements et empêche ainsi toute usure excessive
- Prolonge les intervalles de lubrification
- Protège contre la corrosion
- Résiste à l'eau
- Résiste à des températures comprises entre -30 °C et +130 °C, voire +150 °C en pointe temporaire
- Couleur : Noir
- Grade NLGI : 2
Graisse haute performance pour la lubrification des roulements à rouleaux et paliers lisses de toutes sortes.
Nettoyer et dégraisser les points à lubrifier. Appliquer ensuite l'épaisseur de graisse requise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!