Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection de gouttière
Empêche l'obturation des gouttières et tuyaux avec des feuilles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les feuilles restent sur la protection, sèchent et sont ensuite emportées.
Montage simple grâce à la configuration à clip intégré
La protection est simplement clipsée sur la gouttière
Réglage universel pour les tailles de gouttière 6 et 7 pièces (= largeur de gouttière : 125 et 150 mm)
Montage possible à tout moment, donc idéal pour la rénovation de bâtiments anciens.
Correspondance des couleurs optimale avec les gouttières en zinc et en cuivre
Matière : Polypropylène
Montage possible à tout moment, donc idéal pour la rénovation de bâtiments anciens
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!