Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Forme D, acier 600 N/mm2, trempé à 60 ± 2 HRC
Classe de tolérance m6, trempé (dureté 60 +/-2 HRC)
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur) inox A2 brut
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale
Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu
Rondelle de carrossier conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)