Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Goupille fendue ISO 1234 acier galvanisé ISO 1234, acier zingué à passivation par film épais (DSP)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille fendue ISO 1234 acier galvanisé ISO 1234, acier zingué à passivation par film épais (DSP)

Lire la description de l'article

Disponible en 99 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (DSP) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).