Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goupille d'arrêt à bille autofreinante inox
Acier inoxydable A2, noir, antidérapant, poignée en polyamide, bouton de commande rouge
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Facilite la fixation et la connexion rapides et faciles des pièces.
- Les deux billes sont déverrouillées à l'aide d'un bouton, ce qui permet de déconnecter les pièces de raccordement. En relâchant le bouton-poussoir, les billes se reverrouillent pour une connexion sécurisée et inséparable.
Les deux billes sont déverrouillées à l'aide d'un bouton, ce qui permet de déconnecter les pièces de raccordement. En relâchant le bouton-poussoir, les billes se reverrouillent pour une connexion sécurisée et inséparable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!