Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Goupille cylindrique ISO 2338 m6 inox A4 ISO 2338 M6 A4 acier inoxydable, brut
Goupille cylindrique ISO 2338 m6 inox A4 ISO 2338 M6 A4 acier inoxydable, brut - 1
Goupille cylindrique ISO 2338 m6 inox A4 ISO 2338 M6 A4 acier inoxydable, brut - 2
Goupille cylindrique ISO 2338 m6 inox A4 ISO 2338 M6 A4 acier inoxydable, brut - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille cylindrique ISO 2338 m6 inox A4 ISO 2338 M6 A4 acier inoxydable, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 55 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indicationremplace la norme DIN 7