Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 25 versions trouvées
Saves time and space compared to conventional installation using device mounting boxes
Transforme toutes les prises murales pour paroi creuse classiques ∅ pour appareils à paroi creuse de 68 mm en une prise BR intégrée. Les prises pour paroi creuse standard sont généralement disponibles et peuvent également facilement être « compatibles avec les conduits ».
Angle can be adjusted by +/- 10°
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Eclairage intégré EBL-24-2
Plafonnier LED UBL-12-8
Bande LED flexible
Barrette de connexion à vis
Connecteur ELMO®, sans vis, compact Pour conducteurs en cuivre monofil rigides
Barrette de connexion avec protection de fil
Profilé intégré/de cadre LED EUBP-1
Borne de raccordement sans vis Wago Pour tous les types de fils de cuivre