Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goulotte d'acheminement de lignes, LFK
Recouvrement complet du cache supérieur (couvercle) et des trous de la base
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44339.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- A partir de LFK 40 x 60, avec 4 colliers de retenue (par conduit de 2 m)
- Trous dans la base en rangée simple jusqu'à LFK 40 x 40, double rangée à partir de LFK 40 x 60
- A partir de LFK 60 x 60 avec un rail de montage continu pour montage de rails de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!