Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Recouvrement complet du cache supérieur (couvercle) et des trous de la base
Avec trous de base en rangée simple et couvercle
Cache supérieur (couvercle) et trous de base entièrement chevauchants
Pour goulotte d'appui de fenêtre FB
Fully overlapping upper cover (lid) and base holes
Largeur d'incrustation du cache : 80 mm (pas de panneau requis) et base perforée
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique