Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goulotte d'appui de fenêtre, FB
Cache supérieur (couvercle) et trous de base entièrement chevauchants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44339.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Conception : 2 rails de montage DIN 35 mm pour monter les boîtiers d'appareils et les rails de séparation
- Avec 4 colliers de retenue (par conduit de 2 m)
- Trous de base en double rangée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!