Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR
Goujon d'ancrage pour charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier hautement résistant à la corrosion, HCR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Charges élevées, faibles entraxes et distances au bord
Capacité de charge immédiate
Pas de temps d'attente
Montage traversant gain de temps
Ancrage à expansion contrôlée par couple de serrage en acier HCR hautement résistant à la corrosion
Cône d'ancrage avec revêtement en plastique breveté
Expansion sûre dans le béton fissuré
Profondeur d'ancrage réduite
- Perçage réduit pour gagner du temps
- Vaste champs d'applications
- Agrément ETA-99/0011 pour fixation individuelle unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ETA-99/0011)
- Charge calorifique conforme à la norme ZTV-ING Partie 5 (courbe de température uniforme - courbe du compartiment coupe-feu tunnel)
Fixation individuelle avec agrément
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré), classification sismique C1 et C2
Pour la fixation, p. ex. de structures métalliques, profilés métalliques, équerres, sabots, socles, gaines de cablage, tuyaux, garde-corps, structures en bois, poutres en bois, etc.
Fixation individuelle sans agrément
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
W-FAZ/HCR (acier hautement résistant à la corrosion) peut être utilisé dans les zones présentant un risque élevé de corrosion (p. ex. piscines couvertes, tunnels routiers, parkings mal ventilés, pièces immergées dans l'eau de mer ou atmosphères côtières)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!