Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S - 2
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S - 3
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S - 4
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S - 5
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S - 6
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S

La dernière génération de chevilles de fixation pour les charges dynamiques et les contraintes liées à la fatigue, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Boulons d'ancrage pour fixation à point d'ancrage unique sous charge de fatigue (dynamique) dans le béton

  • Fixation simple, rapide et sécurisée avec le jeu Dynamic

  • Permet d'obtenir une efficacité maximale lors de l'utilisation

  • Facilite le montage avec une distance aux bords minimale des axes

  • Hautes performances, même en cas de contraintes statiques, de sollicitations sismiques ou d'exposition au feu
Homologation

Agrément technique européen ATE-20/0486


  • Fixation à point d'ancrage unique sous contrainte cyclique liée à la fatigue


Agrément technique européen ATE-20/0229


  • Effets statiques ou quasi statiques

  • Sollicitations sismiques, catégories de performance C1 et C2

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge en cas d'exposition au feu (courbe de température ETK uniforme) – Avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes
Domaine d'application