Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FA/HCR
Pour fixation individuelle dans le béton non fissuré et pour fixation multiple dans le béton fissuré et non fissuré. Acier hautement résistant à la corrosion.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Fixation en acier hautement résistant à la corrosion, à expansion par couple de serrage contrôlé
- Double profondeur d'ancrage, domaine d'applications vaste
[11.1]
[11.1]
Fixation à point d'ancrage unique : Béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
Fixation multiple : Fixation de systèmes non porteurs (M6, béton fissuré et non fissuré)
Adapté à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, platines, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, etc.
< C20/25 et pierre naturelle résistant à la compression (non homologué)
La fixation peut être utilisée pour la fixation de charges essentiellement statiques (par ex. propre poids, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques (par ex. façades, rampes)
W-FA/HCR (acier hautement résistant à la corrosion) peut être utilisé dans les zones présentant un risque élevé de corrosion (par ex. piscine couverte, tunnels routiers, parkings mal ventilés, ou pièces immergées dans l'eau de mer ou atmosphères côtières)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!