Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 48 versions trouvées
A utiliser avec goujon dancrage W-FAZ-IG/A4 et tige filetée
A utiliser avec goujon dancrage W-FAZ-IG/S et tige filetée
Avec rondelle métallique en acier bleue zingué DIN EN ISO 7089 (DIN 125) pour utilisation avec goujon dancrage W-FAZ-IG/S
A utiliser avec goujon dancrage W-FAZ-IG/S
Pour linstallation pré-positionnée. Pour une pose rapide et pratique avec le perforateur
A utiliser avec goujon dancrage W-FAZ-IG/A4
Pour montage traversant
Avec DIN EN ISO 7089 (DIN 125) rondelle métallique zinguée galvanisée bleue pour utilisation avec W-FAZ-IG/S Fixanchor
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
A utiliser avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/A4 et tige filetée
A utiliser avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S et tige filetée
Avec rondelle métallique en acier bleue zingué DIN EN ISO 7089 (DIN 125) pour utilisation avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S
A utiliser avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S
Pour l'installation pré-positionnée. Pour une pose rapide et pratique avec le perforateur
A utiliser avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/A4